品番 : EA998XM-28
品名 : 28.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)
カタログ訂正
26/08/18 ●サイズ (誤)28.0mm (正)28.0cm (No.57 9050)
仕様
| サイズ | 28.0cm | 適応サイズ | 胸囲:108~111cm 胴囲:112~115cm 腰囲:114~117cm 股下:83cm |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 材質 | 塩化ビニル、ナイロン |
| 靴部材質 | 塩化ビニル(鉄製先芯、踏み抜き防止インソール) | ||
| 汚れが落ちやすく丈夫な三層構造の防災ウェーダー | |||
| 表面はPVC素材で素早い水切れ 総裏ナイロンメッシュ使用でベタつかず、スムーズな着脱が可能です。 |
|||
| オレンジカラーに膝下再帰反射板付で、視認性を高めました。 | |||
| 耐油、防滑、耐薬品(アルカリ)、静電防止構造の多機能PVC底 | |||
| 作業性のよいサイドマチ付 | |||
| 着脱可能ゴム製肩ベルト | |||
| 防水収納袋付 | |||
| ※適応サイズは目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XM-26 26.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入) |
| EA998XM-27 27.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入) |
| EA998XM-28 28.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です


