詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XZ-24.5A

品名 : 24.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)

仕様

サイズ 24.5cm 材質 甲部:高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り
インソール:内側ポリエステル生地
ソール:ラバー
3E 全長 約30㎝
重量(g) 約1580 黒×青
用途 一般作業
JIS(S級)相当鉄先芯入り
ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,470 (税抜)/ 6,017 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 16:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2272ページ
バリエーション一覧
EA998XZ-24.5A 24.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25A 25.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25.5A 25.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26A 26.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26.5A 26.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-27A 27.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-28A 28.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
ウェブカタログ画像
※画像はEA998XZ-26Aです。
  • ※画像はEA998XZ-26Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top