品番 : EA998XZ-26A
品名 : 26.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
仕様
材質 | 甲部:高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り インソール:内側ポリエステル生地 ソール:ラバー |
幅 | 3E |
---|---|---|---|
サイズ | 26.0cm | 全長 | 約30㎝ |
重量(g) | 約1700 | ||
JIS(S級)相当鉄先芯入り | |||
ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 15:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2312ページ |
拡大