品番 : EA998XZ-25A
品名 : 25.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
仕様
| サイズ | 25.0cm | 材質 | 甲部:高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り インソール:内側ポリエステル生地 ソール:ラバー |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3E | 全長 | 約30㎝ |
| 重量(g) | 約1700 | 色 | 黒×青 |
| 用途 | 一般作業 | ||
| JIS(S級)相当鉄先芯入り | |||
| ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA998XZ-26Aです。

