詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998YH-25

品名 : 25.0cm 静電安全靴(ロング/黒)

仕様

サイズ 25.0cm 材質 甲部:本革(靴先)、合皮
ソール:ウレタン(耐油底)
幅 4E 重量 1100g(26.0cmサイズで)
JSAA A種認定品
JIS(S級)相当鉄製芯入り
帯電防止
特長:
 ・静電気、帯電防止、静電安全ブーツ
 ・電気抵抗値:MΩ
 ・制電機能:0.1≦R≦100 2.8*10(6乗)Ω
 ・静電気、帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。
 ・剥離に強いインジェクション製法
※注意※
・床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等)
・靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用ください。
・感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないでください。
・着用後、必要に応じて一定期間(約6ヶ月)の経過をめどにJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認ください。
・制電靴の帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守してください。
・内部構造の改造をしないでください。
・中敷を使用しないでください。
・厚手の靴下の使用をしないでください。
・次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないでください。
靴が濡れた状態の時。靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。
・洗濯はできません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2210ページ
バリエーション一覧
EA998YH-25 25.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
EA998YH-25.5 25.5cm 静電安全靴(ロング/黒)
EA998YH-26 26.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
EA998YH-26.5 26.5cm 静電安全靴(ロング/黒)
EA998YH-27 27.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
EA998YH-28 28.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
EA998YH-29 29.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top