品番 : EA998YH-26.5
品名 : 26.5cm 静電安全靴(ロング/黒)
仕様
サイズ | 26.5cm | 材質 | 甲部:本革(靴先)、合皮 ソール:ウレタン(耐油底) |
---|---|---|---|
幅 | 4E | 重量 | 1100g(26.0cmサイズで) |
JSAA A種認定品 | |||
JIS(S級)相当鉄製芯入り | |||
帯電防止 | |||
特長: ・静電気、帯電防止、静電安全ブーツ ・電気抵抗値:MΩ ・制電機能:0.1≦R≦100 2.8*10(6乗)Ω ・静電気、帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。 ・剥離に強いインジェクション製法 |
|||
※注意※ ・床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等) ・靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用ください。 ・感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないでください。 ・着用後、必要に応じて一定期間(約6ヶ月)の経過をめどにJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認ください。 ・制電靴の帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守してください。 ・内部構造の改造をしないでください。 ・中敷を使用しないでください。 ・厚手の靴下の使用をしないでください。 ・次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないでください。 靴が濡れた状態の時。靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。 ・洗濯はできません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 21:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2271ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)