品番 : EA998YH-27
品名 : 27.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
仕様
| サイズ | 27.0cm | 材質 | 甲部:本革(靴先)、合皮 ソール:ウレタン(耐油底) |
|---|---|---|---|
| 幅 | 4E | 重量 | 1100g(26.0cmサイズで) |
| JSAA A種認定品 | |||
| JIS(S級)相当鉄製芯入り | |||
| 帯電防止 | |||
| 特長: ・静電気、帯電防止、静電安全ブーツ ・電気抵抗値:MΩ ・制電機能:0.1≦R≦100 2.8*10(6乗)Ω ・静電気、帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。 ・剥離に強いインジェクション製法 |
|||
| ※注意※ ・床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等) ・靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用ください。 ・感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないでください。 ・着用後、必要に応じて一定期間(約6ヶ月)の経過をめどにJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認ください。 ・制電靴の帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守してください。 ・内部構造の改造をしないでください。 ・中敷を使用しないでください。 ・厚手の靴下の使用をしないでください。 ・次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないでください。 靴が濡れた状態の時。靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。 ・洗濯はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
