品番 : EA998YH-24
品名 : 24.0cm 静電安全靴(ロング/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
JSAA認定A種プロスニーカー(認定番号1217) | |||
材質:甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底) |
|||
先芯材質:JIS(S級)相当鉄製芯入り | |||
サイズ:24.0cm | |||
幅:4E | |||
重量:1100g(26.0cmサイズで) | |||
特長: ・静電気、帯電防止、静電安全ブーツ ・電気抵抗値:MΩ ・制電機能:0.1≦R≦100 2.8*10(6乗)Ω ・静電気、帯電防止性能はJIS T-8103に規定 された実験方法により検査したものです。 ・剥離に強いインジェクション製法 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 00:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2311ページ |
代替品
|
拡大