品番 : EA998ZB-52
品名 : 22.5-24.5cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)
仕様
メーカー | コンパル | 型番 | 024432 |
---|---|---|---|
サイズ | 22.5~24.5cm | スパイク長 | 4mm |
材質 | 合成ゴム、鉄、他 | 重量(g) | 100 |
カラー | ブラック | ||
簡単に着脱可能 | |||
革靴・スニーカー・パンプス・長靴等に装着OK! | |||
靴の形状によっては装着できない場合もあります。 | |||
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます。 | |||
5本のスパイクピンで凍結・圧雪路面にしっかり食い込みます。 | |||
収納袋付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/27 10:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2331ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998ZB-52 22.5-24.5cm 滑り防止用スパイク(収納袋付) |
EA998ZB-53 24.5-27.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付) |
拡大