品番 : EA999ZS-1
品名 : 非常用仮設トイレセット
仕様
| セット内容 | テント、ポータブルトイレキット(凝固剤5個・汚物袋5枚・収納ケース)、ポリ袋、ごみ袋、トイレットペーパー | テント | ・使用時:1100×1100×1900(H)mm ・収納時:φ590×45mm ・重量:2.26kg ・材質:ナイロン |
|---|---|---|---|
| ポータブルトイレ | ・使用時:280×330×300(H)mm ・収納時:280×330×70mm ・耐荷重:約80kg ・材質:ABS樹脂 |
ポリ袋(黒) | ・容量:45L ・入数:50枚(10枚×5袋) |
| ごみ袋(透明) | ・容量:70L ・入数:10枚 |
トイレットペーパー | ・仕様:ダブル ・入数:40巻 |
| 届いてすぐ使える!テント、トイレ、消耗品が揃った防災仮設トイレセット | |||
| 防災備蓄や屋外作業現場の衛生環境確保に最適です。 | |||
| 【テントの特長】 出入り・収納:大きく開くファスナー式出入り口/専用収納袋付き 通気性:天井(ファスナー開閉)とサイド1面(カーテン付メッシュ窓)の2カ所に通気窓を配置 固定ループ: 外側四隅(ロープ固定用)/内側四隅の上下(計8カ所・ペグや小物の固定用) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
組立方法~収納方法について
