詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999ZW-2

品名 : 熱中症応急処置キット

モデルチェンジ内容

26/04/15 ●構成品変更(コールドスプレー→瞬間冷却スプレー)(No.57 1254)

仕様

<セット内容> パンチング瞬間冷却剤×4個
冷却タオル(無香料×5枚)
瞬間冷却スプレー
クールタオル
熱中症キット用ポーチ
ポーチサイズ 260×200×100mm
①パンチング瞬間冷却剤(4個)
強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能です。保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。
②冷却タオル(5枚)
のせる前の肌温度から-3℃が1時間続きます。
③瞬間冷却スプレー
衣類の上からスプレーするだけで、瞬間的にひんやり冷感が得られます。
④クールタオル
水に濡らして絞って振るだけで冷たくなる冷感タオルです。
⑤収納ポーチ
手提げ&肩掛け可能な収納ポーチです。
追加説明
カタログ価格

5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2220ページ 2352ページ

代替品

EA999ZW-3
  • 品番

    EA999ZW-3

  • コメント

    構成品異なります(熱中症モニター付

モデルチェンジ品画像
  • パンチング瞬間冷却剤:4個入り
  • 冷却タオル(無香料×5枚)
  • 瞬間冷却スプレー
  • クールタオル
  • ポッチ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top