詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999ZW-3

品名 : 熱中症応急処置キット

仕様

メーカー ESCO 型番 ESCOオリジナルセット
<セット内容> 熱中症指数モニター
アルカリ乾電池 単4×4本
クールタオル
パンチング瞬間冷却剤(4個)
瞬間冷却スプレー
パーツケース
収納ポーチ
ポーチサイズ 260×200×180mm
①熱中症指数モニター
熱中症危険度を音でお知らせ。
労働環境の安全管理に用いることができます。
②クールタオル
水に濡らして絞って振るだけで冷たくなる冷感タオル。
カラビナボトルで持ち運びに便利です。
③パンチング瞬間冷却剤(4個)
水を十分に含んだジェルを使用。
水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。(冷却効果:約10時間)
④瞬間冷却スプレー
衣類の上からスプレーするだけで、瞬間的にひんやり冷感が得られます。
⑤アルカリ乾電池 単4×4本
使用推奨期限10年で長期のストックにおすすめ。
⑥パーツケース
瞬間冷却材を衝撃から保護するケース
⑦収納ポーチ
手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/21 10:14現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 熱中症指数モニター
  • クールタオル
  • パンチング瞬間冷却剤(4個入り)
  • 瞬間冷却スプレー
  • アルカリ乾電池
  • パーツケース
  • 収納ポーチ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top