品番 : EA109LD-10
品名 : 3本組 ラック・ニス用刷毛
仕様
| 羊毛 | |||
| 全長 | 215~245mm | セット内容 | 3本セット(10号・20号・30号) |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 30mm・50mm・70mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
メイン画像
拡大
