詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LD-15

品名 : 50mm ラック・ニス用刷毛

仕様

用途 ラック、ニス用 毛色 白毛
材質 毛:羊毛、柄:木 全長 235mm
毛幅 50mm 毛丈 36mm
号数 20号 玉厚 15mm
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/11/18 14:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109LD-10 3本組 ラック・ニス用刷毛
EA109LD-11 15mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-12 22mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-13 30mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-14 40mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-15 50mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-16 60mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-17 70mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-19 95mm ラック・ニス用刷毛
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top