品番 : EA109LD-13
品名 : 30mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 用途 | ラック、ニス用 | 毛色 | 白毛 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 毛:羊毛、柄:木 | 全長 | 220mm |
| 毛幅 | 30mm | 毛丈 | 33mm |
| 号数 | 10号 | 玉厚 | 13mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/18 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
