品番 : EA123AB-113B
品名 : エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ホースサイズ(内径×外径) | 5×8mm | ホース長(使用範囲) | 6m(4.5m) |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 1.2MPa | 材質 | ガン:アルミ製 ホース:ウレタン樹脂 |
ノズル取付ねじ | M12×1.25 | ||
ホースがよじれにくいスイベル金具付 | |||
静音ノズル仕様 | |||
標準ノズル(EA123AB-32) | |||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA123AB-113 エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) |
EA123AB-113B エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA123AB-10 : エアーブローガン(ボディーのみ) |
セット商品 | EA123AB-32 : M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用) |
セット商品 | EA125BA-4.5 : 5.0/8.0mmx4.5m ウレタンホース(プラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)