品番 : EA153C-24A
品名 : Rc 1/2" エアーレギュレーター
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3RT01-15-GB |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用圧力 | 1.0MPa以下 | 設定圧力 | 0.05~0.85MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 160mm |
| 面間 | 80mm | 重量 | 730g |
| ダイヤフラム式の大容量の減圧弁 | |||
| 圧力計、ブラケット付き | |||
| ※レギュレータ部、リリーフポート位置、配管接続部の土台の形状、ボンネット部のテーパー角度が変更になりました。接続自体に影響はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/04 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153C-22 Rc 1/4" エアーレギュレーター |
| EA153C-23 Rc 3/8" エアーレギュレーター |
| EA153C-24 Rc 1/2" エアーレギュレーター |
| EA153C-24A Rc 1/2" エアーレギュレーター |
| EA153C-26 Rc 3/4" エアーレギュレーター |
| EA153C-28 Rc 1" エアーレギュレーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA729-3 : R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 |
| 本体 | EA153CD-34A : Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
| 関連商品 | EA153CC-22A : Rc 1/4" ルブリケータ |
| 関連商品 | EA153CC-23A : Rc 3/8" ルブリケータ |
| 関連商品 | EA153CC-24A : Rc 1/2" ルブリケータ |
