品番 : EA153SF-12
品名 : Rc 1/4" エアーフィルター(ブラケット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ろ過度 | 5μm | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| 周囲温度 | -5~60℃ | ||
| オートドレン | |||
| ブラケット付 | |||
| 取付ねじ | 1/4” | 面間 | 40mm |
| オートドレン | ノーマルクローズ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/06 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SF-12 Rc 1/4" エアーフィルター(ブラケット付) |
| EA153SF-12L Rc 1/4" エアーフィルター(ブラケット付) |
| EA153SF-13 Rc 3/8" エアーフィルター(ブラケット付) |
| EA153SF-14 Rc 1/2" エアーフィルター(ブラケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
