詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SK-74

品名 : R 3/8" 排気絞り弁(サイレンサ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用圧力 0~1.0MPa 使用温度 -5~60℃
材質 ボディ:黄銅
吸音材:PVAスポンジ
使用流体 エアー
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易です。
RoHS対応品
取付ねじ R3/8
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/15 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153SK-71 M5 排気絞り弁(サイレンサ付)
EA153SK-72 R 1/8" 排気絞り弁(サイレンサ付)
EA153SK-73 R 1/4" 排気絞り弁(サイレンサ付)
EA153SK-74 R 3/8" 排気絞り弁(サイレンサ付)
EA153SK-75 R 1/2" 排気絞り弁(サイレンサ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top