詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SL-24

品名 : Rc 1/2" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最高使用圧力 1.0MPa 設定圧力範囲 0.05~0.85MPa
耐圧力 1.5MPa ろ過度 5μm
ブラケット付
取付ねじ Rc1/2” 面間 70mm
オートドレン 全高 238.8mm
重量 660g
圧力計:角型押込式
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/31 00:00現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA153SL-22 Rc 1/4" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
EA153SL-23A Rc 3/8" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
EA153SL-23B Rc 3/8" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
EA153SL-24 Rc 1/2" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
EA153SL-26 Rc 3/4" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
EA153SL-28 Rc 1" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
EA153SL-33 Rc 3/8" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
EA153SL-38 Rc 1" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top