品番 : EA153SL-23A
品名 : Rc 3/8" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
|---|---|---|---|
| 耐圧力 | 1.5MPa | ろ過度 | 5μm |
| ブラケット付 | |||
| 取付ねじ | Rc3/8” | 面間 | 53mm |
| オートドレン | ノーマルオープン | 全高 | 200.7mm |
| 重量 | 360g | ||
| 圧力計:角型押込式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/31 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA153SL-24です。
