品番 : EA153SR-201
品名 : Rc1/8" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
カタログ訂正
26/07/06 ●圧力計取付 誤:Rc1/4” 正:R1/4” (No.57 1157)
仕様
| リリーフ機構 | ノンリリーフ | 取付ねじ | Rc1/8” |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | クリーンエア、N2、Ar、CO2、純水 | 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力 | 0.02~0.2MPa(低圧タイプ) |
| 周囲温度 | 0~60℃(ただし凍結なきこと) | 圧力計取付 | R1/4” |
| 面間 | 40mm | 全高 | 83.5mm |
| 重量 | 360g | 接流体材質 | SUS316(ボディはSUS316L) |
| ダイヤフラム材質 | PTEE | ||
| コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ | |||
| すぐれた耐食性、流体に接する金属は全てSUS316を使用。 | |||
| 禁油(油脂類を一切使用しない部品構成) | |||
| ※取付可能な圧力計はその他関連「オプション」をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA729A-46 : R1/4"/0-0.2MPa 圧力計(クリーンルーム用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
