詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SR-202

品名 : Rc1/4" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)

カタログ訂正

26/07/06 ●圧力計取付 誤:Rc1/4” 正:R1/4” (No.57 1157)

仕様

リリーフ機構 ノンリリーフ 取付ねじ Rc1/4”
使用流体 クリーンエア、N2、Ar、CO2、純水 保証耐圧力 1.5MPa
最高使用圧力 1.0MPa 設定圧力 0.02~0.2MPa(低圧タイプ)
周囲温度 0~60℃(ただし凍結なきこと) 圧力計取付 R1/4”
面間 40mm 全高 83.5mm
重量 360g 接流体材質 SUS316(ボディはSUS316L)
ダイヤフラム材質 PTEE
コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ
すぐれた耐食性、流体に接する金属は全てSUS316を使用。
禁油(油脂類を一切使用しない部品構成)
※取付可能な圧力計はその他関連「オプション」をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SR-201 Rc1/8" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
EA153SR-202 Rc1/4" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
EA153SR-203 Rc3/8" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
EA153SR-204 Rc1/2" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
EA153SR-212 Rc3/8" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
EA153SR-213 Rc1/2" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top