品番 : EA729A-46
品名 : R1/4"/0-0.2MPa 圧力計(クリーンルーム用)
仕様
| 組立現場 | クリーンルームM5.5 | 部品洗浄 | 精密洗浄 |
|---|---|---|---|
| 圧力(MPa) | 0~0.2 | 外径 | 42.5mm |
| 取付ねじ | R1/4 | ||
| 空気用 | |||
| クリーンレギュレーター用 | |||
| リミットインジケーター付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729A-46 R1/4"/0-0.2MPa 圧力計(クリーンルーム用) |
| EA729A-47 R1/4"/0-0.4MPa 圧力計(クリーンルーム用) |
| EA729A-48 R1/4"/0-0.7MPa 圧力計(クリーンルーム用) |
| EA729A-49 R1/4"/0-1.0MPa 圧力計(クリーンルーム用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により圧力範囲が異なります。
