品番 : EA153SS-12
品名 : Rc 1/4"・ 750L/min ミストセパレーター
仕様
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 0.3μm | ||
| RoHS対応品 | |||
| 取付ねじ(Rc) | 1/4 | 面間 | 76mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/14 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
