詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SS-53

品名 : Rc 3/8" ミストセパレーター(ブラケット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用圧力 0.05~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ろ過度 0.3μm
ブラケット付
取付ねじ(Rc) 3/8 面間 53mm
オートドレン ノーマルオープン
追加説明
カタログ価格

9,030 (税抜)/ 9,933 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 04:27現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA153SS-51 Rc 1/8" ミストセパレーター(ブラケット付)
EA153SS-52A Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付)
EA153SS-53 Rc 3/8" ミストセパレーター(ブラケット付)
EA153SS-53B Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付)
EA153SS-54 Rc 1/2" ミストセパレーター(ブラケット付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top