品番 : EA162KZ-180
品名 : #180/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ポリパテ落としに
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6612701 |
---|---|---|---|
直径 | 125mm | 粒度 | #180 |
入数 | 5枚 | ||
マジック式 | |||
ポリパテ落としに |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 13:08現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PR-41A : 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード付) |
拡大
画像はEA162KZ-40