品番 : EA809PR-41A
品名 : 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | RPED-132 |
---|---|---|---|
回転数 | 2000~4500/min | コード | 有 |
電源 | AC100V・850W | パッド径 | 125mm(マジック式) |
パフ径 | 150mm | 本体サイズ | 222×125×296(H)mm |
重量 | 2.4kg | コード長 | 5m |
電流 | 11.3A | 偏芯量 | 10mm |
パッド取付ねじ | なし | 付属品 | 補助ハンドル、脱着コード5m |
替カーボンブラシ | EA813RA-11 | 脱着用キャブタイヤコード(別売) | EA809BR-102~110 |
パワフルな磨きが出来る回転が止まらないダブルアクション機構 | |||
負荷をかけても回転が落ちない | |||
ムラのない仕上がりに | |||
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる | |||
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 | |||
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター | |||
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル | |||
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。 | |||
二重絶縁 | |||
無段変速 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809PR-41A 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード付) |
EA809PR-42 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード無) |