品番 : EA162KZ-320
品名 : #320/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ポリパテ落としに
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6612721 |
---|---|---|---|
直径 | 125mm | 粒度 | #320 |
入数 | 5枚 | ||
マジック式 | |||
ポリパテ落としに |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 23:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PR-41A : 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード付) |
拡大
画像はEA162KZ-40