品番 : EA164DV-701
品名 : 1/2"DRx 1/4" / 75mm インパクト[Hexagon]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 1/4 |
---|---|---|---|
外径 | 24.9mm | 全長 | 74.9mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 14:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164DV-706です。