品番 : EA164DV-811
品名 : 1/2"DRx11mm/100mm インパクト[Hexagon]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 11mm |
---|---|---|---|
外径 | 25mm | 全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 08:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164DV-811/EA164DV-811_IMG_WEB_OUT(01).jpg)