品番 : EA164DV-817
品名 : 1/2"DRx17mm インパクト[Hexagon]ソソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
---|---|---|---|
外径 | 30mm | 全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 06:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大