品番 : EA164DV-815
品名 : 1/2"DRx15mm インパクト[Hexagon]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 15mm |
---|---|---|---|
外径 | 30mm | 全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大