品番 : EA164ED-104
品名 : 3/4"DRx 7/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16301A-7/8 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 7/8 | 外径(mm) | 34.3 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 528 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 16:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
拡大
※画像はEA164D-102です。