品番 : EA164ED-114
品名 : 3/4"DRx1・ 7/16"ディープインパクトソケット(インチ/薄肉
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16301A-1.7/16 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-7/16 | 外径(mm) | 53 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 850 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/16 16:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
拡大
※画像はEA164D-102です。