品番 : EA164ED-109
品名 : 3/4"DRx1・ 3/16"ディープインパクトソケット(インチ/薄肉
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16301A-1.3/16 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-3/16 | 外径(mm) | 44.3 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 670 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/16 14:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA164D-102です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164ED-109/EA164ED-109_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はEA164D-102です。