品番 : EA164FC-50
品名 : 1"DRx50mm 薄肉インパクトディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301M-50 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 50 |
外径(mm) | 71 | ||
薄肉仕様 | |||
全長(mm) | 108 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 23:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※画像はEA164FC-38です。