品番 : EA353BY-311
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG4X-75-008 |
---|---|---|---|
シリーズ | ORIGINAL | サイズ | S |
全長(mm) | 210 | 掌周り(mm) | 190 |
中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 0.6 |
材質 | 合成皮革 | ||
マジックテープ止 | |||
指先部分が補強されている為、耐久性があります。 | |||
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
ORIGINALシリーズ(ORIGINAL MATERIAL 4X) | |||
しなやかで高耐久かつ高品質な合成皮革を使用した『MATERIAL 4X』シリーズ。一般的な合成皮革に比べ耐摩耗性・引き裂き抵抗に優れています | |||
洗濯機洗い可 | |||
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BY-311 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-312 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-313 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-314 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)