詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-313

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 MG4X-75-010
シリーズ ORIGINAL サイズ L
全長 220mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 厚み 0.6mm
材質 合成皮革
マジックテープ止
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。
指先部分が補強されている為、耐久性があります。
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
ORIGINALシリーズ(ORIGINAL MATERIAL 4X)
しなやかで高耐久かつ高品質な合成皮革を使用した『MATERIAL 4X』シリーズ。一般的な合成皮革に比べ耐摩耗性・引き裂き抵抗に優れています
洗濯機洗い可
追加説明
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 14:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BY-213
バリエーション一覧
EA353BY-311 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
EA353BY-312 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
EA353BY-313 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
EA353BY-314 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top