詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-163

品名 : [L/255mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 323
商品名 メジャーローブフィット サイズ L
全長(mm) 255 掌周り(mm) 182
中指長さ(mm) 75 厚み 1.4mm
材質 樹脂部分:天然ゴム
繊維部分:ナイロン、綿
カラー グレー
用途 ガーデニング、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、酪農、収穫、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など 入数 1双
特殊すべり止め加工をしており、グリップ力に優れます。
ノンスリップ編みで、手袋の中でのズレやスベリを防ぎます。
手のひら、指に環境にやさしい天然ゴムをコーティングした、柔らかで丈夫な手袋です。
細かな凹凸のスベリ止めが、縦横無尽のスベリを抑え、ノンスリップ編が手袋の中で手がすべるのを防ぎます。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
甲部は通気性がよく、長時間作業でもムレにくく快適です。
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 00:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354AB-168A
バリエーション一覧
EA354AB-161 [S/235mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ)
EA354AB-162 [M/245mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ)
EA354AB-163 [L/255mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ)
EA354AB-164 [LL/265mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ)
EA354AB-166 [S/235mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双
EA354AB-167 [M/245mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双
EA354AB-168 [L/255mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双
EA354AB-169 [LL/265mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双
ウェブカタログ画像
  • ※画像はMサイズです
  • ゴムの種類
  • ※画像はMサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top