品番 : EA354AB-164
品名 : [LL/265mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 323 |
---|---|---|---|
商品名 | メジャーローブフィット | サイズ | LL |
全長(mm) | 265 | 掌周り(mm) | 192 |
中指長さ(mm) | 78 | 厚み | 1.4mm |
材質 | 樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ナイロン、綿 |
カラー | グレー |
用途 | ガーデニング、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、酪農、収穫、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など | 入数 | 1双 |
特殊すべり止め加工をしており、グリップ力に優れます。 | |||
ノンスリップ編みで、手袋の中でのズレやスベリを防ぎます。 | |||
手のひら、指に環境にやさしい天然ゴムをコーティングした、柔らかで丈夫な手袋です。 | |||
細かな凹凸のスベリ止めが、縦横無尽のスベリを抑え、ノンスリップ編が手袋の中で手がすべるのを防ぎます。 | |||
手によくフィットし、細かな作業に適しています。 | |||
甲部は通気性がよく、長時間作業でもムレにくく快適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 00:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はMサイズです