詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AP-1

品名 : [S/205mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ウインセス 型番 3700-S
サイズ S 全長(mm) 205
掌周り(mm) 174 中指長さ(mm) 78
材質 ポリエステル(掌部:ウレタンラミネート) 厚み(mm) 0.7
総重量 15g カラー 本体:ホワイト
ステッチ:グリーン
掌部はウレタンラミネート加工で汗を通しません。
甲の部分は汗を通します。
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/07 01:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2241ページ

代替品

EA354AP-6
  • 品番

    EA354AP-6

  • コメント

    変更点:サイズ・食品衛生法適合

EA354AB-31A
  • 品番

    EA354AB-31A

  • コメント

    厚み2.2mm ウレタンコーティング

バリエーション一覧
EA354AP-1 [S/205mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
EA354AP-2 [M/220mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
EA354AP-3 [L/230mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
EA354AP-4 [LL/240mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
EA354AP-1B [S/205mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
EA354AP-2B [M/220mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
EA354AP-3B [L/230mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
EA354AP-4B [LL/240mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
ウェブカタログ画像
※ステッチの色は品番により異なります。
  • ※ステッチの色は品番により異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top