品番 : EA354AP-1B
品名 : [S/205mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ウインセス | 型番 | 3700-S |
---|---|---|---|
サイズ | S | 全長(mm) | 205 |
掌周り(mm) | 174 | 中指長さ(mm) | 78 |
入数 | 10双 | 厚み | 0.7mm |
材質 | ポリエステル(掌部:ウレタンラミネート) | カラー | 本体:ホワイト ステッチ:グリーン |
掌部はウレタンラミネート加工が施されており、汗を通しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 18:52現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
入数10双