品番 : EA354AP-4
品名 : [LL/240mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ウインセス | 型番 | 3700-LL |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 全長(mm) | 240 |
掌周り(mm) | 198 | 中指長さ(mm) | 87 |
材質 | ポリエステル(掌部:ウレタンラミネート) | 厚み(mm) | 0.7 |
総重量 | 19g | カラー | 本体:ホワイト ステッチ:イエロー |
掌部はウレタンラミネート加工で汗を通しません。 | |||
甲の部分は汗を通します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2241ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|