品番 : EA366RW-120
品名 : 230x280mm/# 120 空研ぎペーパー(5枚)
仕様
サイズ | 230×280mm | 砥粒 | アルミナ(A) |
---|---|---|---|
基材 | Cwt | 粒度 | #120 |
入数 | 5枚 | 用途 | 木材・金属の素地および塗面の研磨 FRPの研磨 オービタルサンダーでもご使用いただけます。 |
紙に柔軟性があり、曲面研磨に適しています。 | |||
目詰まり防止加工により、長寿命です。 | |||
空研ぎ専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/06/16 11:46現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0619ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA3/EA366/EA366RW-120/EA366RW-120_IMG_WEB_OUT(02).jpg)