詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RX-150

品名 : 230x280mm/# 150 空研ぎペーパー(100枚)

仕様

サイズ 230×280mm 砥粒 アルミナ(A)
基材 Cwt 粒度 #150
入数 100枚 用途 木材・金属の素地および塗面の研磨
FRPの研磨
オービタルサンダーでもご使用いただけます。
紙に柔軟性があり、曲面研磨に適しています。
目詰まり防止加工により、長寿命です。
空研ぎ専用
追加説明
カタログ価格

9,190 (税抜)/ 10,109 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/16 12:36現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0619ページ

代替品

EA366MD-150
  • 品番

    EA366MD-150

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA366RW-60 230x280mm/# 60 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-80 230x280mm/# 80 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-100 230x280mm/# 100 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-120 230x280mm/# 120 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-150 230x280mm/# 150 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-180 230x280mm/# 180 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-240 230x280mm/# 240 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-320 230x280mm/# 320 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-400 230x280mm/# 400 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-600 230x280mm/# 600 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RW-800 230x280mm/# 800 空研ぎペーパー(5枚)
EA366RX-60 230x280mm/# 60 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-80 230x280mm/# 80 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-100 230x280mm/# 100 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-120 230x280mm/# 120 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-150 230x280mm/# 150 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-180 230x280mm/# 180 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-240 230x280mm/# 240 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-320 230x280mm/# 320 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-400 230x280mm/# 400 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-600 230x280mm/# 600 空研ぎペーパー(100枚)
EA366RX-800 230x280mm/# 800 空研ぎペーパー(100枚)
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top