品番 : EA366RW-400
品名 : 230x280mm/# 400 空研ぎペーパー(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 230×280mm | 砥粒 | アルミナ(A) |
---|---|---|---|
基材 | Cwt | 粒度 | #400 |
入数 | 5枚 | 用途 | 木材・金属の素地および塗面の研磨 FRPの研磨 オービタルサンダーでもご使用いただけます。 |
紙に柔軟性があり、曲面研磨に適しています。 | |||
目詰まり防止加工により、長寿命です。 | |||
空研ぎ専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 17:06現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0619ページ |
代替品
|
拡大