詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PK-15

品名 : φ15mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VPC15LN6J
使用流体 空気 ホルダー形状 スプリング式取出口上
パッド材質 ニトリル 取付ねじ M14×1
適応チューブ φ6mm
柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
パッドねじ M4 パッド径 15mm
全長 68.2mm
追加説明
カタログ価格

3,100 (税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/04 23:11現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA425PK-4 φ 4mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-6 φ 6mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-8 φ 8mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-10 φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-15 φ15mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-20 φ20mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-30 φ30mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-40 φ40mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top