品番 : EA425PK-8
品名 : φ 8mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VPC8LN6J |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ホルダー形状 | スプリング式取出口上 |
パッド材質 | ニトリル | 取付ねじ | M14×1 |
適応チューブ | φ6mm | ||
柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。 | |||
パッドねじ | M4 | パッド径 | 8mm |
全長 | 66.4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/04 21:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |