品番 : EA440AF-301
品名 : W3/8" 250mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10268-0016 |
---|---|---|---|
用途 | H形鋼・I形鋼のフランジ部から吊ボルトを下げて各種の設備を支持します。 | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
ねじ径 | W3/8” | 幅 | 250mm |
適合フランジ幅 | 100~125mm | 適合フランジ厚 | 8~35mm |
吊ボルト(径)調整範囲 | W3/8 100/125 | ||
H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに | |||
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊ボルトを下げられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/16 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |